Clé mâle coudée pour Torx®, longue Avec tête sphérique, Profil Torx®: TX20

Réf.: 624925 TX20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX20
Longueur branche 148×29 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de queue courbée
Surface phosphaté au manganèse
Tête sphérique sur la branche longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624925 TX20
EAN / GTIN 4010995323899
Réf. fabricant 32389

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec tête sphérique pouvant être insérée en oblique jusqu'à 25°.
Avec profil Torx® allongé derrière la tête sphérique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, au phosphate de manganèse.