Jeu de clés mâles coudées pour Torx®, longues Avec tête sphérique, Nombre de tournevis: 8

Réf.: 624927 8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Support Classic
Nombre de tournevis 8
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphaté au manganèse
Tête sphérique sur la branche longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624927 8
EAN / GTIN 4010995323943
Réf. fabricant 32394
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec tête sphérique pouvant être insérée en oblique jusqu'à 25°.
Avec profil Torx® allongé derrière la tête sphérique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, au phosphate de manganèse.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 624925: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
Présentation dans: Support en plastique