HGPL 3015Y IC808 Plaquettes utilitaires réversibles, pour usinages frontaux

Réf.: 6200406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6200406
    EAN / GTIN 7291075117080
    Réf. fabricant 6200406
    Article hors catalogue L23940 144

    Description

    Description:

    Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 16 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 12 mm
    • Rayon (RE) 1.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 16 mm
    • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.2 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0 mm
    • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev
    • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.12 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :