• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Clé polygonale double à cliquet pour vis Torx®, Profil Torx®: E6XE8

Réf.: 619440 E6XE8
Remise
25,75 €
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® 1 E6
Profil Torx® 2 E8
Longueur totale L 130 mm
⌀ bague maximal D1 16,5 mm
⌀ bague maximal D2 17 mm
Hauteur de bague maximale h1 6,5 mm
Hauteur de bague maximale h2 7 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 619440 E6XE8
EAN / GTIN 4045197229960
Réf. fabricant 619440 E6XE8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Avec cliquets de fonctionnement libres. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.