{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® 1 | E10 | |
Profil Torx® 2 | E12 | |
Longueur totale L | 150 mm | |
⌀ bague maximal D1 | 18,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 | 20 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 | 7,3 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 | 7,7 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles pour vis TORX® | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619440 E10XE12 | |
EAN / GTIN | 4045197229977 | |
Réf. fabricant | 619440 E10XE12 |