• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SXE 150-2.5 BL Ponceuse excentrique

Réf.: 615025700
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
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615025700
EAN / GTIN 4007430320834
Réf. fabricant 615025700

Description

Description:

  • Ponceuse excentrique extrêmement légère et plate avec structure symétrique pour un changement facile de main ou une utilisation à deux mains
  • Cercle d'oscillation de 2,5 mm pour une qualité de surface parfaite avec une bonne capacité d'abrasion
  • Interrupteur Paddle antidérapant avec fonction homme-mort pour un démarrage sûr et le réglage de la vitesse de rotation
  • Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour poncer avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Préréglage électronique de la vitesse de rotation souhaitée
  • Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage
  • Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
  • Vibrations réduites pour un travail confortable en fonctionnement continu
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • L'interrupteur principal séparé protège contre le démarrage involontaire
  • Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
  • Pour travailler avec des feuilles abrasives de 125 mm, il est possible d'utiliser le plateau abrasif « multi-hole » Ø 125 mm (accessoire 630264000)
  • Facile à entretenir grâce au câble interchangeable
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

    Équipement standard
  • Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé plate, metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Diamètre du plateau: 150 mm
  • Poids sans câble: 1 kg
  • Longueur de câble: 4.3 m
  • Vitesse de rotation à vide: 4000 - 10000 /min
  • Incertitude de mesure K: 2 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 350 W
  • Poncer des surfaces: 2.4 m/s²
  • niveau sonore: 71 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 82 dB(A)
  • Cercle d'oscillation: 2.5 mm
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 8000 - 20000 /min

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier