metaBOX 145, vide

Réf.: 626883000
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626883000
    EAN / GTIN 4061792189140
    Réf. fabricant 626883000

    Description

    Description:

    • Système de transport et de rangement intelligent pour le travail mobile
    • Extrêmement robuste et incassable grâce au matériau et à la forme pour une résistance maximale à la charge
    • Protection optimale des machines et des accessoires contre la saleté et l'humidité (IP43)
    • Empilement et accouplement rapide et facile des boîtes de toutes les largeurs
    • Dans la pile, chaque boîte peut être ouverte facilement sans avoir à la détacher
    • Poignée frontale confortable pour porter la boîte près du corps et poignée ultra-large sur le couvercle (pas pour 185 XL) pour porter plusieurs boîtes empilées
    • Nombreux inserts parfaitement adaptés (accessoires) pour le rangement individuel à l'intérieur de la boîte
    • Accessoires intelligents : planche à roulettes pour une mobilité maximale et plaque adaptatrice pour la fixation des boîtes dans le véhicule
    • metaBOX 145 vide, sans inserts

    Caractéristique(s):

    • Dimensions : 396 x 296 x 145 mm
    • Poids: 1,57 kg
    • Dimensions internes : 379 x 268 x 110 mm
    • Volume de la caisse : 11,2 l.
    • Matériau : ABS
    • Max. Capacité de charge couvercle: 125 kg