{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 30 mm | |
Ouverture de clé 2 | 34 mm | |
Longueur de clé L | 365 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 44 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 50 mm | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615000 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754021147 | |
Réf. fabricant | 41043034 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 30X34 mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
39,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
18,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
422 article(s) en stock
20,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 365 | 375 | 375 |
Ouverture de clé 1 | 30 | 30 | 30 |
Ouverture de clé 2 | 34 | 34 | 34 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 44 | 44 | 44 |
⌀ bague maximal D2 max | 50 | 50 | 50 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |