{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 21 mm | |
Ouverture de clé 2 | 23 mm | |
Longueur de clé L | 315 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 32 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 35 mm | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615000 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021031 | |
Réf. fabricant | 41042123 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 21X23 mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
25,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
700 article(s) en stock
14,25 €
3,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
513 article(s) en stock
10,45 €
5,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
724 article(s) en stock
10,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
237 article(s) en stock
17,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 315 | 315 | 325 | 325 | 315 |
Ouverture de clé 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Ouverture de clé 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ bague maximal D2 max | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |