{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de clés | 10 | |
Ouverture | 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Emballage | Support en plastique | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614915 10 | |
EAN / GTIN | 3662424068416 | |
Réf. fabricant | 467BR.JP10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans un support réversibles, coudées 15° 10
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
345,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 541 article(s) en stock
156,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de clés | 10 | 10 |
Avec tête pivotante | non | non |
Surface | chromé | chromé |
Position de l'œil | 15 | 0 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clés | Clés |