Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 17 mm

Réf.: 614905 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 17 mm
Longueur de clé L 225 mm
Largeur mâchoires b 36,8 mm
Hauteur de mâchoire h1 6,6 mm
Hauteur de bague h2 10,3 mm
⌀ bague D 31,7 mm
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614905 17
EAN / GTIN 3662424065057
Réf. fabricant 467BR.17

Description

Exécution:

Forgée. Œil et fourche avec effet de cliquet. Le mécanisme de cliquet supplémentaire sur la mâchoire permet un serrage rapide sans devoir repositionner la clé. Côté œil avec ressort intégré pour empêcher tout glissement sur le matériel de fixation; réversible droite/gauche. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier