Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15° 4

Réf.: 614885 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 6001 Joker 4 Set 1
    Nombre de clés 4
    Ouverture 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Nombre de dents 80
    Angle d'ajustement 4,5 degré
    Matériau Acier au chrome-molybdène
    Surface chromé mat
    Emballage Trousse
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Butée d'extrémité côté mâchoire oui
    Fonction de blocage côté mâchoire oui
    Avec tête pivotante non
    Cliquet réversible oui
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614885 4
    EAN / GTIN 4013288184139
    Réf. fabricant 05020090001

    Description

    Exécution:

    Forgées par matriçage. Côté œil avec cliquet de précision (80 dents) robuste et maniable avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.
    Le côté fourche à profil deux fois six pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et procure un petit angle de reprise.
    Côté œil coudé à 15°, réversible.

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

    Livraison:

    1 clé de chaque 614875: Réf. 10 ; 13 ; 17 ; 19

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange