Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15° 17 mm

Réf.: 614875 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 6001 Joker Switch
    Ouverture 17 mm
    Longueur de clé L 225 mm
    Largeur mâchoires b 37 mm
    Hauteur de mâchoire h1 8,5 mm
    Hauteur de bague h2 10,5 mm
    ⌀ bague D 33 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Angle d'ajustement 4,5 degré
    Matériau Acier au chrome-molybdène
    Surface chromé mat
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Cliquet réversible non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614875 17
    EAN / GTIN 4013288184740
    Réf. fabricant 05020072001

    Description

    Exécution:

    Forgées par matriçage. Côté œil avec cliquet de précision (80 dents) robuste et maniable avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.
    Le côté fourche à profil deux fois six pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et procure un petit angle de reprise.
    Côté œil coudé à 15°, réversible.

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, chromé mat.