• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SB 18 L BL Set Perceuse à percussion sans fil

Réf.: 613157710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613157710
EAN / GTIN 4061792254534
Réf. fabricant 613157710

Description

Exécution:

Marteau perforateur sans fil SB 18 L BL Set avec atelier mobile 78 pièces ; Mallette de transport en plastique ; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Description:

  • Plus petite perceuse à percussion 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
  • Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
  • Perceuse à percussion extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits
  • Atelier mobile (78 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10 mm), 5 forets à pierre (5/6/7/8/10 mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléseur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10″), crayon (HB)
  • Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, Coffret en plastique, Set d'accessoires

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • Forage dans le métal : 1 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Forage par impact dans le béton : 16,5 m/s²
  • Type de batterie : Li-Power
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Capacité de la batterie : 2 x 2 Ah
  • Couple maximal, doux : 28 Nm
  • Couple maximal, dur : 65 Nm
  • Couple réglable : 0,5 - 9 Nm
  • Drill-Ø maçonnerie : 13 mm
  • Drill-Ø acier : 13 mm
  • Drill-Ø bois tendre : 40 mm
  • Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Taille maximale : 25500 bpm
  • Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
  • Poids sans batterie : 0,9 kg
  • Poids avec batterie : 1,3 kg
  • Poids brut : 5,405 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier