Coffret d'embouts SP, 32 pièces

Réf.: 626700000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626700000
EAN / GTIN 4007430240217
Réf. fabricant 626700000
Article hors catalogue L01750 264

Description

Description:

  • Comprend : embouts S 2, L = 25 mm
  • (30 pcs) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • respectivement 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • pour vis Torx-Tamper : 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1 x adaptateur, 1 x porte-embout magnétique à changement rapide 65 mm
  • avec attache-ceinture réglable
  • Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; adaptateur magnétique à changement rapide ; avec adaptateur pour embouts pour clé à douille ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo et suspension Euro

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier