BS 18 L BL Q Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 613156840
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613156840
EAN / GTIN 4061792245921
Réf. fabricant 613156840

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL Q metaBOX 145

Description:

  • Plus petite perceuse-visseuse 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
  • Perceuse-visseuse extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits
  • Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
  • Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Mandrins à changement rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • Frais de perçage dans le métal : 2,1 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Couple maximal, doux : 28 Nm
  • Couple maximal, dur : 65 Nm
  • Couple réglable : 0,5 - 9 Nm
  • Mèche Ø acier : 13 mm
  • Mèche Ø bois tendre : 40 mm
  • Vitesses à vide : 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Capacité du mandrin : 1.5 - 13 mm
  • Poids sans batterie : 0,9 kg
  • Poids brut : 2,601 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop