KGSV 72 Xact SYM Scie à onglets

Réf.: 612216000
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612216000
EAN / GTIN 4007430296467
Réf. fabricant 612216000

Description

Description:

  • Combinaison unique et brevetée d'une scie pour plinthes avec fonction radiale et d'une scie à plinthes avec système de butée à réglage symétrique
  • Sciage rapide et précis d'onglets sans calcul ni mesure grâce au report facile des angles de la fausse équerre sur le système de butée
  • Fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu'à 305 mm : pas d'espace nécessaire derrière la scie
  • Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
  • Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie
  • Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques
  • Avec lame de scie « multi cut » (dents plates/dents trapézoïdales) pour une grande qualité de coupe et une longévité élevée, par exemple dans le stratifié ou les profils en aluminium
  • Poids plume compacte avec poignées ergonomiques, idéal pour une utilisation mobile
  • Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
  • Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
  • Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
  • Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
  • Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
  • Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

    Équipement standard
  • Lame de scie carbure (60 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Fausse équerre, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 660 x 540 x 415 mm
  • Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite: 50 / 50 °
  • Poids: 18.3 kg
  • Longueur de câble: 3 m
  • Vitesse de rotation à vide: 2200 - 6300 /min
  • Largeur de coupe 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Profondeur de coupe max. 90°/45°: 72 / 42 mm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale S1 100 %: 1500 W
  • Puissance absorbée nominale S6 20 %: 1800 W
  • Lame de scie: 216 mm
  • Inclinaison de la lame à gauche/à droite: 47 / 47 °
  • niveau sonore: 84 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)
  • Vitesse de coupe: 25 - 70 m/s
  • Capacité de coupe 45°/45°: 215 x 42 mm
  • Capacité de coupe 90°/90°: 305 x 72 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires