Lame de scie « aluminium cut - professional », 216x30 Z58 FZ/TZ 5°neg

Réf.: 628443000
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 216 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Aluminium
Nombre de dents 58
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628443000
EAN / GTIN 4061792173798
Réf. fabricant 628443000
Article hors catalogue L01750 556

Description

Description:

  • Coupes parfaites dans l'aluminium grâce à la géométrie particulière des dents
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
  • Logement pour trou juxtaposé pour lames de scie circulaire de Ø 216, 254 et 305

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 216 x 2,2 x 30 mm
  • Convient pour : KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 xact / KGSV 72 xact SYM / KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 plus
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 58
  • Forme des dents : FZ/TZ