PENTA 24N239NF020LS IC908 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges de précision pour les applications près d'un grand épaulement

Réf.: 6099554
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 6099554
    EAN / GTIN 7291075215540
    Réf. fabricant 6099554
    Article hors catalogue L24080 186

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux K
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 0.8 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 40 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :