DMH 30 Set Marteau burineur à air comprimé

Réf.: 604115500
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 604115500
EAN / GTIN 4007430227911
Réf. fabricant 604115500
Article hors catalogue L01750 79

Description

Description:

  • Marteau burineur léger et maniable
  • Convient pour les travaux sur chantier (ouvrages de maçonnerie, brique, béton expansé)
  • Idéal pour l’enlèvement de crépis et de carrelages ainsi que pour les travaux de burinage légers
  • L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
  • Poignée caoutchoutée pour un travail ergonomique et sans fatigue

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, 4 burins, Ressort à serrage rapide, Coffret, Flacon d’huile

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6.2 bar
  • Poids: 2 kg
  • Consommation d’air: 280 l/min
  • Burinage: 8.48 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 103 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 114 dB(A)
  • Cadence de frappe: 3000 /min
  • Porte-outil: Tige hexagonale 10 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires