Douille enfichable ARO 13 mm

Réf.: 628722000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628722000
    EAN / GTIN 4007430263025
    Réf. fabricant 628722000
    Article hors catalogue L01750 919

    Description

    Description:

    • Pour l'utilisation de raccords ARO et UNI

    Caractéristique(s):

    • Taille de connexion : 13 mm
    • Version : avec passe-fil
    • Unité de vente : 1
    • Conditionnement : autonome

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier