• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BS 18 LTX BL Q I Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602359840
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602359840
EAN / GTIN 4061792188129
Réf. fabricant 602359840
Article hors catalogue L01750 389

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
  • Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
  • Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
  • Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
  • Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à changement rapide, Porte-embouts à changement rapide, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, metaBOX 145 L

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Perçage du métal: 2.2 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 68 mm
  • Couple de rotation réglable: 1 - 20 Nm
  • Poids avec batterie: 2.1 kg
  • Poids sans batterie: 1.7 kg
  • Couple d'impulsion: 65 Nm
  • Ouverture de mandrin: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Couple de rotation max. dur: 130 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 65 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 76 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 87 dB(A)