• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BS 18 LT BL Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602325840
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602325840
EAN / GTIN 4007430297747
Réf. fabricant 602325840
Article hors catalogue L01750 2

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse Brushless avec une puissance optimale pour les applications exigeantes
  • Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Perçage du métal: 2.4 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 38 mm
  • Couple de rotation réglable: 0.7 - 8 Nm
  • Poids avec batterie: 1.6 kg
  • Poids sans batterie: 1.2 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Couple de rotation max. dur: 75 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 34 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 77 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 88 dB(A)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier