• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SSE 18 LTX Compact Scie sabre sans fil

Réf.: 602266890
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602266890
EAN / GTIN 4007430311818
Réf. fabricant 602266890
Article hors catalogue L01750 1096

Description

Description:

  • Scie légère, extrêmement maniable pour une utilisation à une ou deux mains
  • Convient particulièrement au travail dans les endroits difficiles d'accès
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
  • Champ d'applications élargi grâce à un emmanchement Quick unique en son genre permettant l’utilisation de lames de scie sabre et de lames de scie sauteuse
  • Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
  • Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
  • Large champ d'applications grâce à la gamme de lames de scies sabres Metabo adaptées
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 1.8 kg
  • Poids sans batterie: 1.4 kg
  • Vitesse en marche à vide: 0 - 3100 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.7 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Course de la lame de scie: 13 mm
  • Sciage des panneaux de particules: 12.7 m/s²
  • niveau sonore: 80 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 91 dB(A)