RF 80 G Pistolet de gonflage des pneus à air comprimé

Réf.: 602235000
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
    Type de produit Compresseurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 602235000
    EAN / GTIN 4007430241023
    Réf. fabricant 602235000
    Article hors catalogue L01750 8

    Description

    Description:

    • Pour le contrôle et le gonflage des pneus
    • Carter composite ergonomique : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
    • Utilisation simple avec manomètre de précision, protégé contre les surpressions
    • Poignée avec surface Softgrip antidérapante
    • Étalonné (taxe d'étalonnage comprise) pour l'utilisation dans les entreprises
    • Avec raccord
    • Grand manomètre Ø 80 mm pour une bonne lisibilité
    • Manomètre avec revêtement en caoutchouc comme protection contre les contraintes mécaniques

      Équipement standard
    • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO

    Caractéristique(s):

    • Pression d'utilisation: 0.5 - 10 bar
    • Poids: 0.55 kg
    • Longueur du flexible: 100 cm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier