BS 18 Set Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602207710
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
    Type de produit Perceuses-visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 602207710
    EAN / GTIN 4061792249493
    Réf. fabricant 602207710
    Article hors catalogue L01750 1617

    Description

    Exécution:

    Perceuse-visseuse sans fil BS 18 Set avec 74 pièces d'atelier mobile ; mallette de transport en plastique ; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

    Description:

    • Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
    • Atelier mobile (74 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléseur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10″), crayon (HB), bloc-notes
    • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
    • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
    • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
    Équipement standard:
    Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, Set d'accessoires

    Caractéristique(s):

    • Niveau de pression acoustique : 70 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 81 dB(A)
    • Incertitude de mesure K : 3 dB(A)
    • Type de batterie : Li-Power
    • Tension de la batterie : 18 V
    • Capacité de la batterie : 2 x 2 Ah
    • Couple maximal, doux : 24 Nm
    • Couple maximal, dur : 48 Nm
    • Couple réglable : 0,5 - 4,5 Nm
    • Mèche Ø acier : 10 mm
    • Mèche Ø bois tendre : 20 mm
    • Vitesses à vide : 0 - 450 / 0 - 1600 rpm
    • Capacité du mandrin : 1 - 10 mm
    • Poids sans batterie : 0,92 kg
    • Poids avec batterie : 1,3 kg
    • Poids brut : 5,560 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier