• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BS 18 LTX Impuls Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602191500
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602191500
EAN / GTIN 4007430238818
Réf. fabricant 602191500
Article hors catalogue L01750 375

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse robuste avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
  • Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
  • Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 4 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Perçage du métal: 2.5 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 65 mm
  • Couple de rotation réglable: 1.5 - 24 Nm
  • Poids avec batterie: 2.3 kg
  • Poids sans batterie: 1.7 kg
  • Couple d'impulsion: 60 Nm
  • Ouverture de mandrin: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Couple de rotation max. dur: 110 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 55 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 80 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 91 dB(A)
  • Visser sans percussion: 2.5 m/s²