AS 36-18 H 30 PC-CC Aspirateur sans fil

Réf.: 602075850
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
    Type de produit Aspirateurs eau-poussières

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 602075850
    EAN / GTIN 4061792230644
    Réf. fabricant 602075850
    Article hors catalogue L01750 1684

    Description

    Exécution:

    Aspirateur sans fil AS 36-18 H 30 PC-CC avec nettoyage manuel du filtre et CordlessControl ;

    Description:

    • Aspirateur sans fil compact et polyvalent de la classe de poussière H avec nettoyage du filtre intégré
    • CordlessControl : l'aspirateur démarre/s'arrête automatiquement lors de la mise en marche/l'arrêt de l'outil sans fil de Metabo ou d'autres marques raccordé au flexible
    • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
    • Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe H
    • PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
    • Mode Éco pour une plus grande autonomie de la batterie, mode Boost pour une puissance maximale
    • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
    • Arrêt de l'aspiration lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
    • Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur
    • L'apprêt antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
    • Fixation rapide de metaBOX avec outils et accessoires sur l'aspirateur pour un déplacement facile
    • Accessoires d'aspiration fournis avec système Quick pour un changement d'équipement rapide pendant l'utilisation
    • Transport facile grâce au support de flexible et au rangement pour les tubes et les buses
    • Compartiment à batterie étanche à la poussière et aux projections d'eau avec clapet verrouillable
    • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
    Équipement standard:
    Flexible d'aspiration antistatique Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Capteur CordlessControl avec bande de fixation Ø 35 mm, 3 tubes d'aspirations (chromés), Buse d'aspiration (120 mm de large), Buse pour sol (360 mm de large), Buse pour joints, Buse à brosse, Manchon de raccord Quick Ø 28/35 mm, Manchon de raccord Quick Ø 40/45 mm, Pièce intermédiaire pour poignée Quick Premium, Sacs filtrants spéciaux pour classe H, sans batterie, ni chargeur

    Caractéristique(s):

    • Incertitude de mesure K : 2 dB(A)
    • Tension de la batterie : 18 V
    • Débit d'air max : 3300 l/min
    • Vide : 140 hPa (mbar)
    • Surface du filtre : 5000 / 542 cm²
    • Volume du réservoir : 30 l
    • Tuyau d'aspiration Ø : 32 mm
    • Longueur du tuyau : 3,2 m
    • Poids sans batterie : 10,3 kg
    • Poids brut : 13,020 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier