• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ASR 35 H ACP Aspirateur tous usages

Réf.: 602059000
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
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602059000
EAN / GTIN 4007430279316
Réf. fabricant 602059000
Article hors catalogue L01750 22

Description

Description:

  • L'aspirateur idéal pour l'élimination des moisissures et pour le renforcement d'isolations existantes sous les toits et sur les murs
  • Idéal pendant le ponçage de bois peint ou imprégné contenant des particules de plomb, de nickel, de cadmium ou de chrome
  • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
  • Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l’aspirateur
  • AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue
  • Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué
  • Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe H
  • Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
  • Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur
  • Puissance d'aspiration optimale par la présélection du diamètre de flexible utilisé
  • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
  • L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
  • Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage
  • Possibilité d'enroulement du câble
  • Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement

    Équipement standard
  • Flexible d'aspiration antistatique (Ø 35 mm, 4 m), Manchon de raccord Ø 41/48 mm, Adaptateur pour poignée, 2 tubes d’aspiration en plastique, 2 cassettes filtrantes, polyester, Sacs pour déchets en PE, Buse pour joints, Buse pour sol (330 mm de large)

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée max.: 1400 W
  • Volume du réservoir: 35 l
  • Surface du filtre: 8600 cm²
  • Poids: 16 kg
  • Longueur de câble: 8 m
  • Débit d'air max.: 4380 l/min
  • Ø du flexible d'aspiration: 35 mm
  • niveau sonore: 69 dB(A)
  • Longueur du flexible: 4 m
  • Dépression: 270 hPa (mbar)