Flexible d’aspiration Ø 35 mm, L 3,5m, R 58/35 mm

Réf.: 631362000
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
    Type de produit Tuyau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 631362000
    EAN / GTIN 4007430426130
    Réf. fabricant 631362000

    Description

    Description:

    • Augmentation flexible et facile de la longueur : le flexible d'aspiration peut être raccordé à un second flexible sans pièce de réduction supplémentaire
    • Avec articulation rotative

    Caractéristique(s):

    • Ø de connexion, extérieur : 27 mm
    • Compensation de rotation : des deux côtés
    • Longueur du tuyau : 3,5 M.
    • Ø du tuyau, extérieur : 45 mm Ø du tuyau, intérieur : 38 mm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier