• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

KH 18 LTX BL 24 Marteau sans fil

Réf.: 601713660
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601713660
EAN / GTIN 4061792218536
Réf. fabricant 601713660
Article hors catalogue L01750 1681

Description

Description:

  • Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail
  • Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
  • Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière externe ESA plus
  • Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
  • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité
  • Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED », metaBOX 165 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 5.5 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 24 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage: 82 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 30 mm
  • Poids sans batterie: 2.7 kg
  • Perçage à percussion dans le béton: 13.6 m/s²
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1280 /min
  • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 2.2 J
  • Cadence de frappe max.: 4750 /min
  • Burinage: 9.2 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 90 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 101 dB(A)
  • Porte-outil: SDS-plus

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier