SCV 18 LTX BL 1.6 Cisaille à tôle sans fil

Réf.: 601615840
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 601615840
    EAN / GTIN 4061792183339
    Réf. fabricant 601615840

    Description

    Description:

    • Cisaille à tôle sans fil très maniable et pratique pour découper des tôles sur place sans ébarbures
    • Adaptation optimale aux courbes pour une découpe confortable de rayons étroits à partir de 15 mm
    • Avance rapide grâce au moteur Brushless efficace
    • Vitesse de coupe réglable en continu pour une adaptation individuelle au matériau et au travail à effectuer
    • Utilisation confortable grâce au faible poids, à la poignée fine et à l'interrupteur sur le dessus
    • Distance entre les lames réglable de manière flexible en fonction des épaisseurs de la tôle
    • Lame réversible quatre fois économique et garantissant une qualité de coupe maximale
    • Sécurité de travail maximale quel que soit le sens de coupe grâce au grand protège-mains
    • Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
    • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
    • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

      Équipement standard
    • 2 lames réversibles, Gabarit de guidage, 2 clés mâles à six pans, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur

    Caractéristique(s):

    • tension batterie: 18 V
    • Type de batterie: Li-Power
    • Découpe de la tôle: 7.6 m/s²
    • Poids avec batterie: 1.8 kg
    • Poids sans batterie: 1.4 kg
    • Vitesse en marche à vide: 1350 - 4840 /min
    • rayon de giration minimum: 15 mm
    • Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm²: 2 mm
    • Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm²: 1.6 mm
    • Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm²: 1.2 mm
    • Épaisseur de tôle max. acier 800 N/mm²: 0.7 mm
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • niveau sonore: 74 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 85 dB(A)
    • Vitesse de coupe: 7 m/min
    • Diamètre du premier trou: 27 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier