DFP 400 Pompe à graisse à air comprimé

Réf.: 601572000
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
Type de produit Pulvérisateur de peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601572000
EAN / GTIN 4007430246035
Réf. fabricant 601572000
Article hors catalogue L01750 160

Description

Description:

  • Système automatique : écoulement continu, tant que le levier d’extraction est actionné ; dosage parfait
  • Pas d’après-coulant, donc travail propre et efficace
  • Avec raccord rigide et flexible, graisseur intégré pour une accessibilité maximale et une manipulation facile
  • Pour le remplissage de graisse par seau ou fût ou avec des cartouches standard (400 g)

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Tube de graissage rigide 17 cm, Flexible de graissage souple 46 cm (18″)

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 2 - 10 bar
  • Poids: 1.55 kg
  • Consommation d’air par course: 0.4 l

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop