SPP 1000 Pulvérisateur à air comprimé

Réf.: 601570000
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
Type de produit Pulvérisateur de peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601570000
EAN / GTIN 4007430246011
Réf. fabricant 601570000
Article hors catalogue L01750 335

Description

Description:

  • Pistolet pulvérisateur pour de nombreuses applications : application par pulvérisation d’agents de nettoyage à froid, détergents et huiles de pulvérisation
  • Godet d'aspiration avec grande ouverture de remplissage, facile à remplir et facile à nettoyer

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Godet métallique d’aspiration 1 l

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6 bar
  • Poids: 0.62 kg
  • Consommation d’air: 200 l/min

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop