DKG 80/16 Agrafeuse à air comprimé

Réf.: 601564500
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
    Type de produit Cloueuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 601564500
    EAN / GTIN 4007430245953
    Réf. fabricant 601564500
    Article hors catalogue L01750 30

    Description

    Description:

    • Pour travailler avec des agrafes
    • Pour la fixation de films, tissus, matériaux isolants
    • Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
    • Carter composite ergonomique : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
    • Poignée caoutchoutée pour un travail ergonomique et sans fatigue

      Équipement standard
    • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Flacon d’huile, Lunettes de protection, Coffret

    Caractéristique(s):

    • Pression d'utilisation: 5 - 7 bar
    • Poids: 0.78 kg
    • Longueur des agrafes: 4 - 16 mm
    • Type d’agrafe: 80
    • Consommation d’air par frappe: 0.34 l

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier