• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DSSW 2440-1″ Visseuse à chocs à air comprimé

Réf.: 601551000
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601551000
EAN / GTIN 4007430245007
Réf. fabricant 601551000

Description

Description:

  • Poignée en arceau pour une position de travail ergonomique
  • Broche d'entraînement plus longue pour les travaux de vissage sur jantes à base creuse
  • Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée
  • Visseuse à choc robuste et puissante pour les travaux difficiles pour les services d'entretien de camions

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/2″ EURO, Raccord enfichable 1/2″ ARO/Orion, Raccord enfichable 1/2″ ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, Flacon d’huile

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6.2 bar
  • Poids: 7.3 kg
  • Consommation d’air: 13 l/s
  • Couple de desserrage max.: 2440 Nm
  • Incertitude de mesure K: 2.21 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 99 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 110 dB(A)
  • Vissage à percussion: 17.3 m/s²
  • Carré d'entrainement: 1″