DSSW 1690-3/4″ Visseuse à chocs à air comprimé

Réf.: 601550000
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601550000
EAN / GTIN 4007430244994
Réf. fabricant 601550000
Article hors catalogue L01750 158

Description

Description:

  • Utilisation universelle pour le vissage de boulons de moyeu de roue sur les voitures et les camionnettes, pour les travaux de montage et de réparation
  • Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
  • Carter composite ergonomique : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
  • Inverseur de marche droite/gauche ergonomique avec commande facile à une main
  • L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
  • Couple de serrage à 3 niveaux pour différents travaux de vissage
  • Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 3/8″ EURO, Raccord enfichable 3/8'' ARO/Orion, Raccord enfichable 3/8″ ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, Flacon d’huile

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6.2 bar
  • Poids: 3.5 kg
  • Consommation d’air: 10.5 l/s
  • Couple de rotation max.: 1100 Nm
  • Couple de desserrage max.: 1690 Nm
  • Incertitude de mesure K: 2.44 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 103 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 114 dB(A)
  • Vissage à percussion: 19.7 m/s²
  • Carré d'entrainement: 3/4″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier