• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TAG N12.7W IC830 Plaquettes mono-coupe pour tronçonnage, gorges et sciage dans les applications difficiles et les matériaux traités

Réf.: 6011448
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6011448
EAN / GTIN 7291075213508
Réf. fabricant 6011448
Article hors catalogue L23930 266

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.85 mm, Largeur de coupe (CW) 12.7 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux W
  • Rayon (RE) 0.85 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 12.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.8 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.3 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :