• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGFHL 53K-12 Lames avec logement tangentiel pour plaquettes mono coupe TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2302295
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302295
EAN / GTIN 7291075209631
Réf. fabricant 2302295
Article hors catalogue L23920 2192

Description

Omschrijving:

Gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 12,7 mm, snijbreedte min. (CWN) 11,7 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 10 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 12,7 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 11,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 215 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout