• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PowerMaxx BS Basic Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 600984000
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600984000
EAN / GTIN 4061792188242
Réf. fabricant 600984000
Article hors catalogue L01750 615

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
  • Indicateur de capacité pratique pour le contrôle du niveau de charge de la batterie

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture, 2 batteries enfichables Li-Power (12 V/2,0 Ah), Chargeur LC 12

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • tension batterie: 12 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Perçage du métal: 2.5 m/s²
  • Portée du mandrin: 1 - 10 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 10 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 18 mm
  • Couple de rotation réglable: 0.5 - 5 Nm
  • Poids avec batterie: 0.95 kg
  • Poids sans batterie: 0.75 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Couple de rotation max. dur: 34 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 17 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 64 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 75 dB(A)
  • Visser sans percussion: 2.5 m/s²