• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

KHA 36 LTX Marteau sans fil

Réf.: 600795650
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600795650
EAN / GTIN 4007430267030
Réf. fabricant 600795650

Description

Description:

  • Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
  • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
  • Boîtier ergonomique pour les travaux de burinage sans poignée supplémentaire
  • Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil pour travailler avec des forets SDS-plus et cylindriques
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité

    Équipement standard
  • Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Butée de profondeur de perçage, 2 batteries Li-Power (36 V/5,2 Ah), Chargeur rapide ASC Ultra « AIR COOLED », Coffret en plastique

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 5.2 Ah
  • tension batterie: 36 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 32 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage: 68 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 30 mm
  • Poids avec batterie: 4.9 kg
  • Poids sans batterie: 3.5 kg
  • Perçage à percussion dans le béton: 13 m/s²
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1100 /min
  • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 3.1 J
  • Cadence de frappe max.: 4500 /min
  • Burinage: 10.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 88 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 99 dB(A)
  • Porte-outil: SDS-plus

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier