SBEV 1100-2 S Perceuse à percussion

Réf.: 600784500
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
    Type de produit Perceuse à percussion

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 600784500
    EAN / GTIN 4007430313010
    Réf. fabricant 600784500
    Article hors catalogue L01750 153

    Description

    Description:

    • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
    • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
    • Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
    • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
    • Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
    • Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
    • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
    • Réversible droite/gauche
    • Mandrin à serrage rapide et bouton de blocage de la broche pour un changement d'outil aisé d'une seule main
    • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
    • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
    • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
    • Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
    • Indicateur d'usure des balais autorupteurs
    • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

      Équipement standard
    • Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L

    Caractéristique(s):

    • Puissance utile: 580 W
    • Perçage du métal: 4.2 m/s²
    • Type de serrage du mandrin: Mandrin à serrage rapide
    • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
    • Ø de perçage dans le béton: 22 mm
    • Ø de perçage dans la maçonnerie: 24 mm
    • Ø de perçage dans l’acier: 16 / 10 mm
    • Ø de perçage dans le bois tendre: 40 / 25 mm
    • Broche de perçage à six pans creux: 6.35 mm
    • Filet de broche de perçage: 1/2 ″ - 20 UNF
    • Vitesse de rotation en charge nominale: 1100 / 3100 /min
    • vitesses: 2
    • Poids sans câble: 2.8 kg
    • Longueur de câble: 4 m
    • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
    • Couple de rotation max.: 42 / 15 Nm
    • Cadence de frappe max.: 58900 /min
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Puissance absorbée nominale: 1100 W
    • niveau sonore: 103 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 114 dB(A)
    • Perçage à percussion du béton: 17 m/s²
    • Diamètre du collier de serrage: 43 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier