• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BE 850-2 Perceuse

Réf.: 600573000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600573000
EAN / GTIN 4007430314314
Réf. fabricant 600573000
Article hors catalogue L01750 981

Description

Description:

  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
  • Réducteur à deux vitesses
  • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
  • Réversible droite/gauche
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Poignée avec surface Softgrip antidérapante
  • Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail

    Équipement standard
  • Mandrin à clé, Clé de mandrin, Poignée supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 490 W
  • Perçage du métal: 4.2 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 / 8 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 40 / 25 mm
  • Broche de perçage à six pans creux: 6.35 mm
  • Filet de broche de perçage: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 640 / 1800 /min
  • vitesses: 2
  • Poids sans câble: 2.6 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Couple de rotation max.: 36 / 14 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 850 W
  • niveau sonore: 85 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 96 dB(A)
  • Diamètre du collier de serrage: 43 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier