PENTA 24N486C040 IC908 Plaquettes de tronçonnage et gorges avec 5 arêtes de coupe pour les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6004936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 6004936
    EAN / GTIN 7291075346923
    Réf. fabricant 6004936
    Article hors catalogue L24080 82

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.4 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm, Largeur de coupe (CW) 4.86 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux C
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 4.86 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.1 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :