PENTA 34R150J15D IC908 Plaquette avec 5 arêtes de coupe pour le tronçonnage de tubes, de pièces de petit diamètre ou à parois mince

Réf.: 6004772
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 6004772
    EAN / GTIN 7291075326628
    Réf. fabricant 6004772
    Article hors catalogue L24080 239

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.07 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux J
    • Rayon (RE) 0.07 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 18 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :