PCHBR 26-34R Double-Ended Parting and Grooving Blades for PENTACUT Inserts

Réf.: 2302307
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série PENTACUT
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302307
    EAN / GTIN 7291075188622
    Réf. fabricant 2302307
    Article hors catalogue L23920 561

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm
    • Nombre de logements (NOP) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "PENTACUT" Afficher tout