• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 24-0.8-ISO IC908 Plaquettes pentagonales de précision avec brise-copeau, à profil complet pour filetages métriques ISO extérieurs

Réf.: 6004679
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6004679
EAN / GTIN 7291075322132
Réf. fabricant 6004679
Article hors catalogue L24080 195

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.12 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.8 mm

Produits adaptés

Porte-outils :