DGN 2002C-XL IC808 Plaquettes de tronçonnage extra longues de tronçonnage et gorges, tronçonnage de barres jusqu'au diamètre 65 mm, dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6004645
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6004645
    EAN / GTIN 7291075328165
    Réf. fabricant 6004645
    Article hors catalogue L23940 1548

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Largeur de coupe (CW) 2.05 mm, Longueur hors tout (OAL) 32 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 2.05 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 32 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :