DGTL 25B-2XL-D60 Porte-plaquettes renforcés de tronçonnage et gorges avec une capacité jusqu'à un diamètre de barre de 65 mm

Réf.: 2301744
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DO-GRIPXL
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301744
EAN / GTIN 7291075328257
Réf. fabricant 2301744
Article hors catalogue L23920 1310

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.74 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur tête (LH) 43.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 60 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIPXL" Afficher tout