PENTA 34F400-0.40-22RS IC908 Plaquettes pentagonales de gorges frontales et dressage de face le long d'un arbre jusqu'à 5 mm de profondeur à un diamètre minimum de 22 mm

Réf.: 6004611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 6004611
    EAN / GTIN 7291075322088
    Réf. fabricant 6004611
    Article hors catalogue L24080 33

    Description

    Description:

    Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 22 mm
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.15 mm/rev
    • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :